コックコート 半袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45364657 品番 DC503
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

乾きやすく、お手入れも簡単なポリエステル混紡の涼感素材を使用した半袖コックコートです。
厨房での作業にぴったりな、快適さと機能性を兼ね備えたユニフォーム。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様袖口カフス、左胸ポケット ホワイト サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル60・綿34・複合繊維[ソフィスタ(R)]5・複合繊維[ポリエステル・ナイロン]1 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 機能吸汗速乾・制電・抗菌・冷感 生地ドビー織り薄手 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする