七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45365208 品番 DP1000-B1
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高機能・快適素材を使用した、軽量で動きやすいショップコートです。
着脱しやすいファスナー仕様&ネームループ付きで、業務中の利便性にも配慮しています。
ポケットなしで異物混入リスクを軽減、袖の内側には体毛落下防止ネットを備えたHACCP支援アイテムです。
水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
さわやかなカラーを揃えた6色展開で、給食や厨房など、幅広い現場になじむジェンダーレスなデザインです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様ファスナー開閉式、左胸ネームループ付き、裾脇スリット、背中ベンチレーション、袖口体毛落下防止ネット付き、襟裏スナップボタン グレー サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)46 袖丈(cm)47 着丈(cm)74 機能吸汗速乾・軽量・暑さ対策・制電・点タッチ・ストレッチ・抗菌 生地二重織ピケ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする