コックコート 黒 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45365707 品番 AN1141
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

本格的なダブルブレステッド仕様で、シェフや調理スタッフにふさわしいコックコートです。
塩素系漂白剤が付着しても色落ちしにくい、防脱色加工で厨房作業にも安心。
内側ポケット付きで、メモや小物の収納に便利。
袖口カフスは鍋つかみとしても使えるプロ仕様です。
黒を基調としたスタイリッシュなデザインで、和食・中華・洋食など幅広い飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様袖口カフス、内ポケット ブラック サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)70 機能防脱色 生地交織ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする