作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45365777 品番 JT1158
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

細かい和柄がモダンでおしゃれな印象を与える、作務衣の上衣です。
取り外し可能な替衿を付けることで、より風格のあるスタイルに仕上がります。
左胸と左腰には外付けのパッチポケットがあり、実用性にも優れています。
左胸にはネームループが付いており、名札やペンの取り付けにも便利です。
和食店や料亭、旅館など、格式を重んじる飲食サービスの現場におすすめです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様左胸ポケット・左腰ポケット、ネームループ付き アイボリー サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル75・麻25 肩幅(cm)53 袖丈(cm)38 着丈(cm)76 生地リネンプリント 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする