セイフティコード

(51件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード45366213 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。

クリア 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 内径(Φmm)3 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
注意
※作業用ベルトやズボンのベルト通しにしっかり取り付けてください。
※取り付ける際は身長の高低差で、取り付けた商品が地面などにつき、商品や床を傷つける恐れがありますので、長さを調節して使用してください。
※使用荷重を越える工具などを取付けないでください。
※コードへの強い衝撃や過度な屈曲、引っ張りはコードが切れる恐れがありますのでやめてください。
※高熱のものや鋭利な刃物は取付けないでください。
※急激に荷重をかけたり、牽引用、吊り下げ用として使用しないでください。
※定期的にコードや金具に破損がないか確認し、破損がある場合は使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。事故やけがの原因になります。
※直射日光のあたる場所や高温多湿の場所では保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45366213 - 65785765 - セイフティコード モノタロウ セイフティコード モノタロウ 1個 599
欠品中
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
レーザー距離計の紛失防止
建設業・工事業

ベルトフック付きのレーザー距離計を3回も落として紛失。おそらく車の乗降時にベルトから落下してそのまま現場を走り去り紛失であろうか。わが心は怒りに満ち、試しにこのコードを付けたらやはり車の乗降時にコードがびよーんと落下しまくったので、紛失は乗降時であることがついに判明したのであった。おかげでもう紛失は皆無。フックはちょうどよい大きさで、使用感はいたって普通。だが、普通が一番良い。

対象商品:
65785765
2024-10-26
用途:
自宅玄関鍵、ズボンベルト紐に繋いつで使用
その他業種

リピートで2本目の購入、使用が、良くなってます、金具大きくなりました。

2人が参考にしています
2024-10-01
用途:
フォークリフトキーの取り外し忘れ防止に使用
DHLサプライチェーンジャパン株式会社 様 (運輸・通信業)

フォークリフトから離れる場合は必ずキー抜くルールを守る事が徹底出来る様になり安全に作業出来る様になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
65785774
2024-04-18
用途:
キーストラップとして
サービス業

中のワイヤーが やや細いのですけど、今のところ「千切れた」という報告は無く、用途(キーストラップとして)に対して十分な強度が有るものと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
65785774
2023-08-26
用途:
台鍵コードにて使用

予備購入の為現状使用していないので分かりませんが、現在使用中の台鍵コードより強度があると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
65785765
2022-10-09
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

ポケットにいろいろ入れた場合、ひとつを取り出す時に他のものをポケットから落としてしまうことがありますので、この製品を使うと思わぬ紛失を回避できるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
45366213
2022-04-15
用途:
農作業時の農具(鋏・ナイフ・ピンセット等)保持

従来、100均店物使用も久々購入、やはり出来が違い、良好、長持ちしそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
45366213
2021-12-03
用途:
鍵をズボンのベルト通しに引っ掛ける
サービス業

100均の商品とは違い、ワイヤーをビニールコーティングしており、とても丈夫そうです。鍵を付けてますが、長さも丁度よい感じで、ズボンのベルト通しに取り付け、鍵の紛失防止用に付けてます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2人が参考にしています
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする