前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45366407 品番JA1226
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

和食店・割烹・旅館などの接客シーンに最適な、上品な和風デザインのショート丈前掛けです。
マチ付きポケットで収納力に優れ、業務中の小物管理にも便利。
飲食店・宿泊施設・イベントなど、ジャンルを問わず幅広いシーンでおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ポケット仕切りステッチあり ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル85・綿15 身幅(cm)103 生地でんでん縞 ひも長(cm)245 前中心丈(cm)35 ひも幅(cm)2.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする