七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45366538 品番 ET1301
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐久性に優れたメタルリング・ドットボタンを使用したショップコートです。
水仕事でも腕まくり不要の七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
白・黒の2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフの役割に合わせてお選びいただけます。
清潔感と機能性を兼ね備えたデザインで、和食・洋食・カフェなど幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様ドットボタン、左胸ダブルポケット、裾脇スリット、七分袖 ホワイト サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)48 袖丈(cm)48 着丈(cm)76 機能制電 生地交織ポプリン 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする