腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45366565 品番 SAPU-1301-B3
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

杢調の播州織が落ち着いた印象を与える、カフェやレストランにぴったりなショート丈の腰エプロンです。
ナチュラルな素材感がこなれた雰囲気を演出し、店舗の空間にも馴染みやすいデザイン。
前ポケット・左後ろポケット付きで、接客や調理時の小物収納に便利。
スリット入りで動きやすく、快適な着用感を実現します。
腰紐の安定感を高めるベルトループ付きで、長時間の使用でも快適です。
グレー・茶・紺の3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様バックポケット、ベントスリット グレー サイズF 混率(%)ポリエステル70・綿30 身幅(cm)93.5 生地シリアル・シャンブレー ひも長(cm)264 前中心丈(cm)38 ひも幅(cm)3 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする