シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45366669 品番 SBLU-1301-A9
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブラウス素材のやさしい着心地と、動きやすさを追求した七分袖シャツです。
着物風の打ち合わせデザインが印象的で、和の雰囲気を演出します。
袖下から裾までマチ入りのラグラン袖設計で、腕の動きもスムーズに。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、接客業のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、ラグラン袖、左胸ポケット、七分袖 ホワイト サイズS 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル85・綿15 着丈(cm)62 機能吸汗速乾・防汚 裄丈(cm)59 生地エフェクト・ブロード 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする