ベスト レディース 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45366836 品番 SVEL-1302-B3
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

播州織ならではの、空気をふくんだ柔らかな風合いが魅力の、杢調女性用ベストです。
ナチュラルな雰囲気と高級感を兼ね備えた色合いが、飲食店のホールスタッフに上品なおもてなし感を演出します。
前身頃には裏地付きで、しっかりとした着用感を実現。
左胸ポケット・両腰ポケットに加え、背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、機能性も充実しています。
グレーと茶の2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
和食店・洋食店・カフェなど、幅広い飲食店のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様裏地あり、左胸・両腰ポケット、背ベルト グレー サイズ(号)7 胸囲(cm)87 混率(%)ポリエステル70・綿30 肩幅(cm)33 着丈(cm)49 生地シリアル・シャンブレー 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする