シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45367177 品番 ET1322
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

伸縮性のあるニット素材を使用し、快適な着心地を実現したストライプシャツです。
細ストライプ柄で、トラッドな印象を与えるレギュラーカラー仕様。
七分袖で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸ポケットに加え、ネームループ付きで業務用にも便利な設計です。
ホワイト・サックス・ピンクの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
飲食サービス業や接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、ネームループ、七分袖 ホワイト サイズL 胸囲(cm)117 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)39 着丈(cm)75 機能ストレッチ 首廻り(cm)45 生地トリコット 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする