曜日別特売
AS1201F-M5-23A スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC 45367393

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)3.2接続口径M5×0.8注文コード45367393品番AS1201F-M5-23A
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化

適合チューブ外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)接続口径M5×0.8ねじの種類メートルねじ適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン仕様ワンタッチ管継手付トラスコ品番453-9770形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45367366
2019-08-26
用途: 機械のメンテナンス修理
製造業

スピードコントロールがしやすくなってる。
とても良い。

対象商品 : 45367375
2015-12-18
用途: 設備
製造業

以前より使用しやすくなりました。

対象商品 : 45367375
2014-07-06
用途: 試作品のエアーシリンダの調整

つまみがつまみやすく、調整しやすかった。

対象商品 : 45367366
2014-03-18
用途: 機械の修理
有限会社小野沢製作所

機械メーカーから買うよりは 価格に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする