スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-〜)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/8 接続口径10-32UNF 注文コード45367402 品番AS1201F-U10/32-01A
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は適合チューブ外径・接続口径など13種類から選べます 他の種類を見る

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化

適合チューブ外径(inch)1/8 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 接続口径10-32UNF ねじの種類ユニファイねじ 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 仕様ワンタッチ管継手付 形式エルボ型 ボディサイズM3・M5 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45367366
2019-08-26
用途:
機械のメンテナンス修理
製造業

スピードコントロールがしやすくなってる。
とても良い。

対象商品:
45367375
2015-12-18
用途:
設備
製造業

以前より使用しやすくなりました。

対象商品:
45367375
2014-07-06
用途:
試作品のエアーシリンダの調整

つまみがつまみやすく、調整しやすかった。

対象商品:
45367366
2014-03-18
用途:
機械の修理
有限会社小野沢製作所 様

機械メーカーから買うよりは 価格に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする