スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-〜)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブ外径(inch)- 接続ねじM5×0.8 注文コード45367497 品番AS1211F-M5-04A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式など71種類から選べます 他の種類を見る

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化

適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 周囲温度-5〜60(凍結なきこと) 使用流体空気 シール方式- 仕様ミリサイズ 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ外径(inch)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
エアースピード調整

SMCなので特段使用上の問題はないと思われる。価格が
下がると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする