ET1348 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367518 ET1348 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367518

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45367518 品番 ET1348
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カラーラインがアクセントの、ポップでおしゃれなコックコートです。
プロフェッショナルな印象はそのままに、飲食店ユニフォームとして華やかさをプラス。
帽子やエプロンとのコーディネートがしやすく、統一感のあるスタイルが叶います。
左胸ポケット付きで、実用性も兼ね備えています。
ホワイト×ワイン、ホワイト×ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、左胸ポケット ホワイト×ワイン サイズS 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 着丈(cm)70 機能制電 裄丈(cm)75 生地交織ポプリン 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする