曜日別特売
AS1211F-M5-23A スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMC 45367524

スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)3.2接続ねじM5×0.8注文コード45367524品番AS1211F-M5-23A
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化

適合チューブ外径(Φmm)3.2接続ねじM5×0.8周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気シール方式-仕様ミリサイズ最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ外径(inch)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: エアースピード調整

SMCなので特段使用上の問題はないと思われる。価格が
下がると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする