スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 接続口径R1/8 注文コード45367637 品番AS2201F-01-04A
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合チューブ外径・接続口径など64種類から選べます 他の種類を見る

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化

接続口径R1/8 適合チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 ねじの種類R 仕様ワンタッチ管継手付 トラスコ品番453-9788 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
機械のメンテナンス,設備トラブル時
マルスギ株式会社 様 (製造業)

設備の振動にも強く、調整弁のゆるみもないので、エアー調整が一度で終わる。

対象商品:
45367831
2020-11-28
用途:
ターボ車のブーストコントローラーとして使用

開き量が微調整出来、
なおかつパチンとロックすることで
エンジンや走行中の振動を受けても開き量が変化しない
6Φホースで通気量も多く使いやすい

小型で取り付けにもスペースを必要としない

1人が参考にしています
対象商品:
45367655
2017-11-25
用途:
エアシリンダのスピードコントロール
教育・研究機関

スピード調節用つまみのロックができて使いやすいです。

対象商品:
45367926
2018-01-06
用途:
座布団製造時、綿投入時
有限会社青柳 様 (製造業)

上の圧力調節つまみが回しやすいし、でかいから楽だ。

対象商品:
45367664
2015-04-23
用途:
包装機エアー配管用部品

汎用性に優れ便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
45367707
2023-05-30
用途:
シリンダーの補助部品使用

シリンダーをダンパー代わりに使用する際、スピコンにて速度調整しようとしましたが内径が狭くメータアウト機能が十分に発揮されずでした。開放側の空気抜けが悪くシリンダー収縮時制御側の反応が鈍くなります。大きいサイズでの使用履歴がありスピコンが大きいと反応はいいのですが、取り付けスペースに問題ありでした。

対象商品:
45367637
2017-09-27
用途:
機械のメンテナンス
有限会社渡邉化成工業 様

在庫切れなら在庫切れと表示して欲しかった。無駄な買い物しました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
45367847
2014-02-05
用途:
レーザー加工機のエアーアシスト取込口
有限会社箔の山崎 様

以前使用してた物が3年でエアー漏れの為これに取り替えました。今は問題なく操作性もスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする