腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45367649 品番 CA1410
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ストライプ柄の紐がアクセント、機能性に優れた腰エプロンです。
実用的なフロントポケットが付いており、収納力も抜群。
紐がずれにくいループ付きで、長時間の着用でも快適です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ネイビー・レッドの3色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ポケット仕切りステッチあり(4ポケット収納) ネイビー サイズF 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色 身幅(cm)96 生地交織ポプリン ひも長(cm)232 前中心丈(cm)40 ひも幅(cm)2 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする