シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45367685 品番 SW1500-B6
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

牡蠣殻と再生ペットボトルを原料にした、環境にやさしいエシカル素材「SEA WOOL(シーウール)」を使用した長袖シャツです。
ウール調のさらりとした肌触りで、軽くてなめらかな着心地が特徴です。
速乾性と適度なストレッチ性があり、シワになりにくく、忙しい飲食店やカフェの現場でも快適に着用できます。
後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れ、動きやすさにも配慮しています。
左胸にはパッチポケット付き。ポケット奥にはネームループがあり、名札やペンの取り付けにも便利です。
グレー、ラズベリー、グリーン、ブルーの4色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
カフェ・レストラン・サービス業など、清潔感と高級感を求める接客業のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、ネームループ グレー サイズS 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)55 着丈(cm)71 機能速乾・ストレッチ・イージーケア 首廻り(cm)38.5 生地SEAWOOL/シーウール 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする