腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45368297 品番 BA1550
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ホール業務をスムーズにする、POS専用ポケット付きの腰エプロンです。
左右それぞれに多機能ポケットを備えており、カフェやレストランの接客業務を快適にサポートします。
左側にはPOS端末がすっぽり入る専用ポケット、右側にはダスターやペンが収納できる便利なポケットを配置しています。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様右ポケットペン指し口付き、前中心ベント丈 ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能制電 身幅(cm)121 生地ツイル ひも長(cm)270 前中心丈(cm)55 ひも幅(cm)2.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする