ワークキャップ 帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45368385 品番 BA1571
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ふんわりとした形が特徴的なワークキャップです。
後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、清潔な印象を保てます。
黒・茶の2色展開で、店舗の雰囲気やスタイルに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストラン、イベントなど様々なシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様レールアジャスター ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能制電 頭囲(cm)57~61 生地ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする