ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45368419 品番 BA1574
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

落ち着いた色合いとシンプルなデザインで、カフェやレストランの制服に合わせやすいベレー帽です。
後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、清潔な印象を保てます。
全5色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様レールアジャスター ブラウン サイズF 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能制電 頭囲(cm)57~61 生地ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする