ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45368446 品番 BA1577
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カフェやレストランの制服に合わせやすい、定番デザインのハンチング帽です。
落ち着いたカラーでコーディネートしやすく、接客シーンに最適です。
D管アジャスター付きで、頭のサイズに合わせて簡単に調整可能。
静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、清潔な印象を保てます。
全4色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのお好みに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様Dカンアジャスター ボルドー サイズF 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能制電 頭囲(cm)59~64 生地ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする