(1件のレビュー)内容量1個接続ねじR1/4制御方式(1)メータイン注文コード45368477品番AS2211F-02-07A
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式など71種類から選べます他の種類を見る プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化