エプロン 胸当て 腰巻き カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45368489 品番 SBPU-1604-K2
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

オシャレなデザインとカラーが特徴の、2way仕様のエプロンです。
胸部分を折り込むことで、胸当てタイプとしてもサロンタイプとしてもご使用いただけます。
撥水・撥油性に優れた生地を使用しており、水や汚れに強く衛生的に着用できます。
ベージュ×茶、紺×ベージュの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
レストラン、カフェ、ベーカリーなど、幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様2WAY(胸当て型/サロン型) 紺×ベージュ サイズF 混率(%)綿100 機能撥水・撥油 身幅(cm)86.5 生地ナノ・オックス ひも長(cm)256.5 前中心丈(cm)81.5 ひも幅(cm)2.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする