七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45368516 品番 SJAU-1609-A9
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

簡単に着脱できるオープンファスナー仕様のショップコートです。
配色ボタンとテープがナチュラルな印象を演出し、飲食店のユニフォームとしておすすめ。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に働けます。
軽やかな着心地と実用性を兼ね備えたデザインで、厨房やサービス業にぴったりです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット、左袖ペン挿しポケット、裾脇スリット、七分袖 白×ベージュ サイズM 胸囲(cm)109 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)42 着丈(cm)78 生地ポプリン 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする