腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45368559 品番 CA1629
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

動きやすく使いやすいショート丈の腰エプロンです。
静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。
ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。
カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム ブラウン サイズF 混率(%)ポリエステル99・ナイロン1 機能制電 身幅(cm)100 生地ツイル ひも長(cm)280 前中心丈(cm)42 ひも幅(cm)2.5 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする