曜日別特売
CA1633 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368595

CA1633 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368595
CA1633 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45368595

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード45368595品番CA1633
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

動きやすく使いやすいショート丈の腰エプロンです。
静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。
ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。
カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームグリーンサイズF混率(%)ポリエステル99・ナイロン1機能制電身幅(cm)100生地ツイルひも長(cm)280前中心丈(cm)42ひも幅(cm)2.5性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする