腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45368629 品番 CA1636
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

動きやすく使いやすいソムリエエプロンです。
静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。
ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。
カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム ネイビー サイズF 混率(%)ポリエステル99・ナイロン1 機能制電 身幅(cm)103 生地ツイル ひも長(cm)270 前中心丈(cm)88 ひも幅(cm)4 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする