七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45368726 品番 SJAU-1701-A6
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

さらりと彩りを楽しめる、細ピッチストライプ柄のショップコートです。
パティスリー・カフェ・デリなど、幅広い飲食店ユニフォームとして爽やかな印象を演出します。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工を施し、HACCP対応の現場でも安心して着用できます。
涼しい着心地をサポートする衿裏メッシュ仕立てで、長時間の作業も快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利。
全4色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、襟裏メッシュ、裾脇スリット、七分袖 ホワイト×ベージュ サイズM 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)36 着丈(cm)70 機能防脱色 生地ヒッコリー 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする