作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45368997 品番 SBLU-1702-B9
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

定番のジャパニーズスタイルで、和の雰囲気を演出できる作務衣です。
同シリーズの作務衣パンツ(品番:SPAU-1703)とセットアップで着用可能です。
シワになりにくく、風通しの良い涼感素材で、快適な着心地が続きます。
強力防脱色加工で、飲食店の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
選べる4色展開で、お店の雰囲気に合わせたコーディネートができます。
和食店や旅館、飲食店のホールスタッフにぴったりの和風ユニフォームです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様内ポケット、ペン挿しポケット スミクロ サイズS 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)38 着丈(cm)72 機能高通気・防脱色 生地ブッチャー 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする