SBLU-1702-B9 作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369040

SBLU-1702-B9 作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369040
SBLU-1702-B9 作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369040
SBLU-1702-B9 作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369040
SBLU-1702-B9 作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369040

作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スミクロ
サイズ3L
内容量1枚注文コード45369040品番SBLU-1702-B9
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

定番のジャパニーズスタイルで、和の雰囲気を演出できる作務衣です。
同シリーズの作務衣パンツ(品番:SPAU-1703)とセットアップで着用可能です。
シワになりにくく、風通しの良い涼感素材で、快適な着心地が続きます。
強力防脱色加工で、飲食店の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
選べる4色展開で、お店の雰囲気に合わせたコーディネートができます。
和食店や旅館、飲食店のホールスタッフにぴったりの和風ユニフォームです。

用途
飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
仕様内ポケット、ペン挿しポケットスミクロサイズ3L胸囲(cm)131混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)58袖丈(cm)44着丈(cm)78機能高通気・防脱色生地ブッチャー性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする