サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食・食品工業用ウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食業向け
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45369076
品番
SBLU-1702-K3
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定番ジャパニーズスタイルの作務衣シリーズです
色落ちしにくく、シワになりにくい、涼感素材を使用してます
凹凸で立体感のある素材感も魅力です
用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様
内ポケット、ペン挿しポケット
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
74
機能
高通気・防脱色
生地
ブッチャー
性別
男女兼用