AS3211F-03-08SA スピードコントローラエルボタイプ AS(AS3211F-〜) SMC 45369091

スピードコントローラエルボタイプ AS(AS3211F-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シール方式(S)シール付 注文コード45369091 品番AS3211F-03-08SA
参考基準価格(税別)¥3,075 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はシール方式など19種類から選べます 他の種類を見る

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

制御方式(1)メータイン 接続口径3/8 サイズミリサイズ 質量(g)31 シール方式(S)シール付 ねじの種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする