曜日別特売
SPAU-1703-B9 作務衣パンツ 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369146

SPAU-1703-B9 作務衣パンツ 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369146
SPAU-1703-B9 作務衣パンツ 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369146

作務衣パンツ 男女兼用 作業着 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スミクロ
サイズM
内容量1枚注文コード45369146品番SPAU-1703-B9
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

定番のジャパニーズスタイルで、和の雰囲気を演出できる作務衣パンツです。
同シリーズの作務衣(品番:SBLU-1702)とセットアップで着用可能です。
シワになりにくく、風通しの良い涼感素材で、快適な着心地が続きます。
強力防脱色加工で、飲食店の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
選べる4色展開で、お店の雰囲気に合わせたコーディネートができます。
和食店や旅館、飲食店のホールスタッフにぴったりの和風ユニフォームです。

用途
飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
仕様総ゴム、両脇ポケットスミクロサイズM混率(%)ポリエステル100股下(cm)72ウエスト(cm)69~77機能高通気・防脱色股上(cm)29ヒップ(cm)106生地ブッチャー性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする