曜日別特売
AS4201F-04-10SA スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMC 45369265

スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径10mm注文コード45369265品番AS4201F-04-10SA
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

接続口径1/2ボディサイズ1/2適合チューブ外径10mmねじの種類R仕様プッシュロック式形式エルボ制御方式メータアウトシール方式シール剤付最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする