前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45369487 品番 SAPU-1707-K4
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

和柄をモダンにアレンジした、おしゃれで汎用性の高い前掛けです。
作務衣や和のコートはもちろん、洋風のシャツとも相性が良く、和モダンなアクセントとして活躍します。
両腰ポケット付きで、実用性にも優れています。
茶・紺・丸に花菱の3柄展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様腰紐通しベルトループ付き ネイビー サイズF 混率(%)ポリエステル100 身幅(cm)92 生地ブッチャー・プリント ひも長(cm)267 前中心丈(cm)36.5 ひも幅(cm)3.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする