サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の バッグ・キャップ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の キャップ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の バンダナ・はちまき
ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45369505
品番
SACU-1709-K7
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
和食店や居酒屋などの接客にぴったりな、和柄のバンダナ帽です。
小紋風の丸囲みの花菱の和柄をモダンにアレンジしたデザインです。
かぶって縛るだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。
用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
62
生地
丸に花菱プリント
性別
男女兼用