ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45369539 品番 SPAU-1710-B9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

飲食店や接客業にぴったりの、動きやすさときちんと感を両立した黒パンツです。
ウエスト部分が約3〜4cm伸びるストレッチ仕様で、長時間の立ち仕事でも快適な着用感をキープ。
ノータック仕様でスマートなシルエットを実現。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳や小物の収納にも便利です。
3S〜Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上が男性推奨の、男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)75 機能ストレッチ 股上(cm)24.5 ヒップ(cm)94 生地ストレッチトロマット 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※3S〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする