サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ロング(ソムリエ)エプロン
前掛 エプロン ロング丈 調理 厨房 業務用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45369600
品番
A1737
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
調理現場で定番の、厚手で丈夫な白色ソムリエエプロンです。
綿100%のカツラギ織り素材を採用し、火に強く安心してご使用いただけます。
レストランやカフェなど、接客業のユニフォームとしてもおすすめです。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
F
混率(%)
綿100
身幅(cm)
104
生地
カツラギ
ひも長(cm)
260
前中心丈(cm)
88
ひも幅(cm)
4
性別
男女兼用