シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45369889 品番 SBLM-1802-A9
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

汎用性の高い定番のメンズシャツで、飲食サービス業や接客業におすすめです。
すっきりとしたシルエットながら、動きやすさにも配慮した設計です。
腕部分は、動かしやすさを追求して袖パターンを改良しています。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンでサイズ調整が可能。作業時のフィット感を高めます。
前立て下部には替えボタン付きで、万が一のボタン外れにも安心です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット オフホワイト サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)57 着丈(cm)76 首廻り(cm)38.5 生地ブロード 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする