シャツ 半袖 メンズ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45369959 品番 SBSM-1803-A9
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

汎用性の高い定番のメンズ半袖シャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、さらりとした着心地で快適に過ごせます。
台衿付きのシャツカラーできちんと感を演出し、清潔感のある印象に。
オフホワイトカラーはボトムスとも合わせやすく、店舗の雰囲気に馴染みやすい万能色です。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
カフェやレストランなどの飲食店やサービス業、オフィスなど幅広いシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット オフホワイト サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)45 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 首廻り(cm)39.5 生地ブロード 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする