シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45370169 品番 SBLU-1806-B9
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シャツ地に相性の良いブロード素材を使用した、汎用性の高い定番の黒シャツです。
後ヨーク切替にタックを入れることで、動きやすさにも配慮しています。
左胸には便利なパッチポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンでサイズ調整が可能、作業時のフィット感を高めます。
前立て下部には替えボタン付きで、万が一のボタン外れにも安心です。
飲食店やサービス業、接客業など幅広い業種のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット ブラック サイズM 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)78 首廻り(cm)39 生地ブロード 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする