曜日別特売
SBLU-1806-B9 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370187

SBLU-1806-B9 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370187
SBLU-1806-B9 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370187

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード45370187品番SBLU-1806-B9
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シャツ地に相性の良いブロード素材を使用した、汎用性の高い定番の黒シャツです。
後ヨーク切替にタックを入れることで、動きやすさにも配慮しています。
左胸には便利なパッチポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンでサイズ調整が可能、作業時のフィット感を高めます。
前立て下部には替えボタン付きで、万が一のボタン外れにも安心です。
飲食店やサービス業、接客業など幅広い業種のユニフォームとしておすすめです。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様左胸ポケットブラックサイズLL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)82首廻り(cm)42.5生地ブロード性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする