シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45370248 品番 SBSU-1807-B9
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カフェやレストランなどの接客業に最適な、汎用性の高い定番の男女兼用半袖シャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、さらりとした着心地で快適に過ごせます。
台衿付きのシャツカラーできちんと感を演出し、清潔感のある印象に。
後ヨーク切替にタックを入れることで、動きやすさにも配慮しています。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
飲食店やサービス業、カフェ・レストランなど幅広い業種のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット ブラック サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 首廻り(cm)40.5 生地ブロード 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする