シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45370397 品番 SBLU-1809-A9
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れ、動きやすさに配慮したオックスフォード素材の長袖シャツです。
汎用性の高いボタンダウン仕様で、清潔感ときちんと感を演出します。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンや小物の収納に便利です。
袖口はカフス仕様で、2つボタンによるサイズ調整が可能です。
オフホワイト・ブルー・グレーの3色展開で、職場の雰囲気に合わせて選べます。
レストラン、カフェなどの飲食店や接客業、オフィスワークなど幅広い業種におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット オフホワイト サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)綿70・ポリエステル30 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)82 首廻り(cm)43 生地オックス・フォード 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする