シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45370449 品番 SBSU-1810-A9
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、汎用性の高い七分袖のボタンダウンシャツです。
動きやすいオックスフォード素材を使用し、しっかりとした風合いと快適な着心地を両立。
水仕事や調理作業でも腕まくりの手間なく動ける七分袖仕様で、実用性にも優れています。
後ヨーク切替にタックを入れることで、肩まわりの動きやすさにも配慮。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
袖口はカフス仕様で、2つボタンによるサイズ調整が可能です。
カラーはオフホワイト・ブルー・グレーの3色展開。店舗の雰囲気に合わせて選べます。
飲食店やサービス業、カフェ・レストランなど幅広い業種のユニフォームとして最適です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、七分袖 オフホワイト サイズSS 胸囲(cm)100 混率(%)綿70・ポリエステル30 肩幅(cm)42 袖丈(cm)39 着丈(cm)71 首廻り(cm)37.5 生地オックス・フォード 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする