シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45370668 品番 SBSU-1811-A9
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

しっかりとした風合いのオックス素材を使用した、七分袖の男女兼用シャツです。
後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れ、肩まわりの動きやすさに配慮しています。
水仕事や調理作業でも腕まくりの手間なく快適に動ける七分袖仕様です。
前立てと袖口にあしらったベージュの杉綾テープが、ナチュラルでやさしい印象を演出。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
袖口はカフス仕様で、きちんと感のある仕上がりです。
カフェ・レストラン・飲食店など、ナチュラルな雰囲気の店舗のユニフォームとしてぴったりです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、七分袖 オフホワイト サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)綿70・ポリエステル30 肩幅(cm)43 袖丈(cm)41 着丈(cm)73 首廻り(cm)37.5 生地オックス・フォード 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする