長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45370765 品番 SJAU-1812-A9
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

快適な機能を盛り込んだ、シェフ監修の本格仕様ショップコートです。
スタンドカラーの開きを広く設計し、首まわりの動きやすさを配慮。
前開きはアシンメトリーデザインでスタイリッシュに仕上げ、比翼ボタン仕様で作業の邪魔になりません。
左袖ポケット付きで、小物の収納にも便利。
袖口は折り返し可能で、シーンに応じた着こなしができます。
裾スリット入り&脇下高通気メッシュ仕立てで、長時間の作業も快適にサポート。
白・黒の2色展開で、厨房やサービスシーンに合わせてお選びいただけます。
レストランやパティスリー、デリなど幅広いジャンルのお店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、左袖ポケット、袖下メッシュ、裾脇スリット オフホワイト サイズLL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル87・綿13 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)76 生地ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする