七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45370896 品番 SJAU-1813-B9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

落ち着きのあるカラーと高い素材耐久性を備えた、七分袖のショップコートです。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく動けます。
衿裏にはメッシュ素材を使用し、汗によるベタつきを軽減。長時間の作業も快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利。
袖口はスリット入りで、折り返して袖丈の調節が可能、両脇裾にもスリットを入れ、動きやすさに配慮しています。
黒・茶の2色展開で、レストランやバー、カフェなど幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様襟裏メッシュ、左胸ポケット、裾脇スリット、七分袖、袖口スリット入り ブラック サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル87・綿13 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)38 着丈(cm)72 生地ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする